RS PRO
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
5
注文コード
49101633
品番
655-9801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
5
定格電圧(V)
24
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/2
電球ベース
ウェッジ