仕様39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け寸法(mm)-コイル定格電圧(V)24タイプDC sensitive、MasterINPUT取付方式-シリーズ39 Series接点構成SPNO漏れ電流(mA)0.001最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイププッシュイン出力装置PLC最小電圧制御(V)19.2最大電圧制御(V)26.4最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc