仕様ピーク波長:860nm●放射束:1900mW●放射強度:200 → 400mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±75 °●LED数:1●ピン数:3●寸法:3.85 x 3.85 x 1.51mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black●OSRAM IR OSLONブラックシリーズIR LED. Osram Opto Semiconductors製の高出力IR OSLONブラックシリーズのIR(赤外線)LEDは、スタック電力、小型パッケージ及び長寿命を提供します。 これらの製品は小型IR LEDのファミリで、1 Wを超える光学出力を発揮します。 IR OSLONブラックデバイスは、OSLONブラックシリーズパッケージの優れた腐食耐性を備えています。 これらの製品は、CMOS/CCDカメラに適した高い効率、低い熱抵抗、及び波長を備えています。 OSLON黒色シリーズ赤外線エミッタは、カメラ用赤外照射、監視システム、自動車のナンバープレート認識システム及び料金収受システム、生物測定学、暗視システム、タッチスクリーン及び機械視覚システムなどの用途に最適です。. 高効率な赤外光源 コンパクトなSMTパッケージと内蔵レンズにより高密度でのクラスタ化に最適 低熱抵抗 ナノスタックテクノロジ(SFH 4715S、SFH 4725S、SFH 4716S) チップの有効面積: 1 mm2 最大定格順電流: 1 A 放射角: 45°又は75° 寿命: 最大50000時間RoHS指令(10物質対応)対応