SFH 4235 オスラム 860Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductors 49109586

オスラム 860Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(800個)注文コード49109586品番SFH 4235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ピーク波長:860nm●放射束:950mW●放射強度:320mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:7.2 x 6.2 x 2mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Platinum Dragon●OSRAM Platinum DRAGONシリーズ赤外線LED. OSRAM Opto SemiconductorsのPlatinum DRAGONファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)LEDです。 このLEDは、OSRAMのPlatinum DRAGONパッケージに収容されています。 高効率の赤外線LEDで高効率と低熱抵抗を実現しています。 また、このLEDは腐食耐性も発揮します。 Platinum DRAGONの赤外線発光ダイオードに適した用途には、カメラ(CCTV)、監視システム、マシンビジョンシステムの照明などがあります。. Platinum DRAGON LEDの特長: 表面実装(SMT) 寸法: 7.2 x 6.2 x 2 mm ビーム角度: 120 °
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする