曜日別特売
SFH 4056-NP オスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206) OSRAM Opto Semiconductors 49109735

オスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)
内容量1リール(2000個)注文コード49109735品番SFH 4056-NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3216 (1206)●放射束:35mW●放射強度:35mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±22 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:CHIPLED●OSRAM Chipledシリーズ赤外線LED. OSRAM Opto SemiconductorsのChipled赤外線(IR)エミッタは、Chipledシリーズのパッケージです。 ドーム型及びフラットトップ型のレンズを選択できます。 Chipledシリーズ赤外線LEDの最適な用途には、小型フォトインタラプタ、産業用電子機器、モバイル機器、回路の駆動及び制御などがあります。. Chipled赤外線LEDの特長: コンパクトなチップパッケージ 波長: 860 nm 高光学出力RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする