仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3216 (1206)●放射束:50mW●放射強度:95mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±15°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.3 x 1.7 x 1.95mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:CHIPLED●最大供給電圧:4V●OSRAM Chipledシリーズ赤外線LED. OSRAM Opto SemiconductorsのChipled赤外線(IR)エミッタは、Chipledシリーズのパッケージです。 ドーム型及びフラットトップ型のレンズを選択できます。 Chipledシリーズ赤外線LEDの最適な用途には、小型フォトインタラプタ、産業用電子機器、モバイル機器、回路の駆動及び制御などがあります。. Chipled赤外線LEDの特長: コンパクトなチップパッケージ 波長: 860 nm 高光学出力RoHS指令(10物質対応)対応