仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:TO-18●放射束:35mW●放射強度:63 → 200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±8 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.4 (Dia.) x 7.3mm●レンズ形状:ドーム●OSRAM TO-18金属製パッケージ赤外線エミッタ. このOSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR) LEDファミリは、TO-18メタルキャンパッケージに収納されています。 これらのスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールド型です。 TO-18赤外線LEDは、短いスイッチング時間を備えています。 これらの製品は、シリコン光検出器とスペクトルが一致します。 TO-18メタル赤外線LEDに適した用途: フォトインタラプタ、センサ技術、ライトカーテン. TO-18赤外線LEDの特長: 直径4.3 mm又は4.8 mm スルーホールメタルキャンパッケージ 気密シール さまざまな波長RoHS指令(10物質対応)対応