仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:サイドビュー●放射束:55mW●放射強度:80mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±15°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.3 x 2.35 x 1.7mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:MIDLED●OSRAM MIDLEDシリーズIR LED - 側方監視. このOSRAM Opto Semiconductors製のMIDLEDサイドルッカーIR LEDのファミリは、高出力の赤外線(IR)エミッタです。 これらの製品は、OSRAM製のMIDLEDパッケージに収納された側方監視エミッタです。 MIDLEDサイドルッカーIR LEDは非常に狭いビーム角を備えているので、レンズが不要です。 これにより、小型パッケージから高い光度が出力されます。 IR MIDLEDファミリは、適合するパッケージ内でフォトトランジスタと組み合わせることができます。 これらの製品は、一部の用途には大きすぎるTOPLEDファミリ(レンズ付)の代替品に最適です。 MIDLEDサイドルッカーIR LEDは、カメラの赤外線照射、IRデータ伝送、車載技術、リモコンなどの用途に最適です。. MIDLEDサイドルッカーIR LEDの特長: 寸法: 3.3 x 2.35 x 1.7 mm 低プロファイルのMIDLEDパッケージ サイドビュー 高出力 狭いビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応