曜日別特売
LY L29K-H1K2-26 オスラム ハイパワーLED SmartLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49112937

オスラム ハイパワーLED SmartLED シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 V●光度:11.2 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.028 lm●レンズ形状:長方形●主波長:587 nm●寸法:1.7 x 0.8 x 0.65mm●LED材質:AlGaInP●OSRAM SMARTLED 0603シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSMARTLED 0603シリーズは、高出力で信頼性の高いLEDデバイス製品群です。 TOPLEDファミリに属するSMARTLED 0603シリーズは、業界標準の0603パッケージで提供されます。 SMARTLED 0603は、屋外ディスプレイ、ディスプレイのバックライト、信号及び標識照明、フロアマーキング照明に適しています。. パッケージサイズ1.7 x 0.8 x 0.65mm 視野角160°注文コード49112937品番LY L29K-H1K2-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 V●光度:11.2 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.028 lm●レンズ形状:長方形●主波長:587 nm●寸法:1.7 x 0.8 x 0.65mm●LED材質:AlGaInP●OSRAM SMARTLED 0603シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSMARTLED 0603シリーズは、高出力で信頼性の高いLEDデバイス製品群です。 TOPLEDファミリに属するSMARTLED 0603シリーズは、業界標準の0603パッケージで提供されます。 SMARTLED 0603は、屋外ディスプレイ、ディスプレイのバックライト、信号及び標識照明、フロアマーキング照明に適しています。. パッケージサイズ1.7 x 0.8 x 0.65mm 視野角160°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする