内容量1袋(20個)仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:80μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●寸法:4.2 x 4.2 x 3.8mm●コレクター電流:15mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ、SIDELEDRパッケージ. PLCC-2パッケージサイズ3.8 x 3.4 x 4.2 赤外線リフローはんだ付け専用注文コード49113524品番SFH 325-4