内容量1セット(2000個)仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:12μs●標準上昇時間:12μs●チャンネル数:1●最大光電流:4800μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:50 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●寸法:3.4 x 3.4 x 4.8mm●コレクター電流:50mA●感度スペクトルレンジ:470 → 1070 nm●フォトトランジスタ3 mmパッケージ注文コード49113707品番SFH 310-2/3