SFH 300 オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light OSRAM Opto Semiconductors 49113716

オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:10μs●標準上昇時間:10μs●チャンネル数:1●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:50 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9 x 5.9 x 9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ5mmパッケージ注文コード49113716品番SFH 300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:10μs●標準上昇時間:10μs●チャンネル数:1●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:50 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9 x 5.9 x 9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ5mmパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする