OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
仕様
検出スペクトル:赤外線、標準降下時間:15μs、標準上昇時間:15μs、チャンネル数:1、最大光電流:9500μA、最大暗電流:20 (≦ 100)nA、半値幅感度角度:±15 °、極性:NPN、ピン数:3、実装タイプ:スルーホール実装、パッケージタイプ:TO-18、寸法:4.8 (Dia.) x 6.2mm、コレクター電流:50mA、直径:4.8mm、最小検出波長:450nm、フォトトランジスタ、TO18パッケージ
注文コード
49113813
品番
BPX 43-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線、標準降下時間:15μs、標準上昇時間:15μs、チャンネル数:1、最大光電流:9500μA、最大暗電流:20 (≦ 100)nA、半値幅感度角度:±15 °、極性:NPN、ピン数:3、実装タイプ:スルーホール実装、パッケージタイプ:TO-18、寸法:4.8 (Dia.) x 6.2mm、コレクター電流:50mA、直径:4.8mm、最小検出波長:450nm、フォトトランジスタ、TO18パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応