BPX 38-4 OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors 49113838

OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様検出スペクトル:赤外線、標準降下時間:15μs、標準上昇時間:15μs、チャンネル数:1、最大光電流:2300μA、最大暗電流:20 (≦ 100)nA、半値幅感度角度:±40 °、極性:NPN、ピン数:3、実装タイプ:スルーホール実装、パッケージタイプ:TO-18、寸法:4.8 (Dia.) x 5.5mm、コレクター電流:50mA、直径:4.8mm、最小検出波長:450nm、フォトトランジスタ、TO18パッケージ注文コード49113838品番BPX 38-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様検出スペクトル:赤外線、標準降下時間:15μs、標準上昇時間:15μs、チャンネル数:1、最大光電流:2300μA、最大暗電流:20 (≦ 100)nA、半値幅感度角度:±40 °、極性:NPN、ピン数:3、実装タイプ:スルーホール実装、パッケージタイプ:TO-18、寸法:4.8 (Dia.) x 5.5mm、コレクター電流:50mA、直径:4.8mm、最小検出波長:450nm、フォトトランジスタ、TO18パッケージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする