内容量1リール(2000個)仕様検出スペクトル:赤外線●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:±60 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:スマートDIL●寸法:2.7 x 2.1 x 1.05mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:350nm●周辺光センサ - Vlambda. OSRAM Opto Semiconductorsの様々なNPNシリコンフォトトランジスタと改善されたV lambda特性 これらのコンパクトフォトトランジスタは、周辺光検出器、日光及び人工光の暴露計、バックライト減光のセンサ、制御及び駆動回路のセンサなど、様々な用途に適しています。. 人の目の感度(Vλ)に調整注文コード49113856品番SFH 3410