内容量1袋(20個)仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:80μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●寸法:4.2 x 4.2 x 3.8mm●コレクター電流:15mA●最小検出波長:750nm●フォトトランジスタ、SIDELEDRパッケージ. Osram Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリは、SIDELEDR表面実装(SMD)パッケージに収められています。. 高直線性 P-LCC-2パッケージ 寸法: 4.2 x 4.2 x 3.8 mm リフロー赤外線はんだ付けにのみ最適注文コード49113944品番SFH 325 FA-4