内容量1袋(1000個)仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:14μs●標準上昇時間:14μs●チャンネル数:1●最大光電流:12500μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:20 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:T-1 3/4●寸法:5.9 x 5.9 x 9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:740nm●フォトトランジスタT-1 3/4 (5 mm)パッケージ. このOSRAM Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリには、さまざまな5 mm (T-1 3/4)スルーホールデバイスがあります。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 最適な用途には、コンピュータ制御フラッシュ、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などがあります。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け注文コード49114005品番SFH 313 FA-2/3