SFH 309 FA-4/5 OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors 49114048

OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2000個)仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:7200μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:24 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:T-1●寸法:4 x 4 x 5.2mm●コレクター電流:15mA●高さ:5.2mm●フォトトランジスタT-1 (3 mm)パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のNPNシリコンフォトトランジスタのファミリは、3 mm (T-1)スルーホール機器です。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などが含まれます。. 標準3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け注文コード49114048品番SFH 309 FA-4/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:7200μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:24 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:T-1●寸法:4 x 4 x 5.2mm●コレクター電流:15mA●高さ:5.2mm●フォトトランジスタT-1 (3 mm)パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のNPNシリコンフォトトランジスタのファミリは、3 mm (T-1)スルーホール機器です。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などが含まれます。. 標準3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする