GA PSLM31.23-FUGQ-23-1 オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49115213

オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(3000個)仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:21 lm●レンズ形状:正方形●主波長:620 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:白注文コード49115213品番GA PSLM31.23-FUGQ-23-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:21 lm●レンズ形状:正方形●主波長:620 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:白RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする