OSRAM Opto Semiconductors
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:19.4 lm●レンズ形状:正方形●主波長:630 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:クリア
注文コード
49115378
品番
GR PSLM31.23-FTGP-46-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:19.4 lm●レンズ形状:正方形●主波長:630 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応