OSRAM Opto Semiconductors
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:71 lm●レンズ形状:正方形●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:緑
注文コード
49115457
品番
GW PSLM32.UL-JSJU-NC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:71 lm●レンズ形状:正方形●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:緑
RoHS指令(10物質対応)
対応