OSRAM Opto Semiconductors
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:33 lm●レンズ形状:正方形●主波長:543 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:白
注文コード
49115536
品番
GT PSLM31.13-GUHQ-26-MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:33 lm●レンズ形状:正方形●主波長:543 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:白
RoHS指令(10物質対応)
対応