曜日別特売
LY Y8SF-U1V2-36 オスラム 可視光LED Micro SIDELED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49116008

オスラム 可視光LED Micro SIDELED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(3000個)仕様LED色:黄●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:785 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.25 lm●レンズ形状:長方形●主波長:590 nm●寸法:2.3 x 1.2 x 1.3mm●レンズ色:クリア●Osram Micro SIDELEDシリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのマイクロSIDELEDは、低プロファイルのサイドエミットLED光源です。 内蔵反射板はMicro SIDELED LEDの光出力を最適化します。また、フラットなパッケージは限られたスペースでの用途に適しています。 マイクロSIDELEDは、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告)などの用途に適していて、照明ガイド内への組み込み最適化されています。. ミニチュアパッケージLED、放射方向は基板に平行 視野角120°注文コード49116008品番LY Y8SF-U1V2-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:785 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.25 lm●レンズ形状:長方形●主波長:590 nm●寸法:2.3 x 1.2 x 1.3mm●レンズ色:クリア●Osram Micro SIDELEDシリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのマイクロSIDELEDは、低プロファイルのサイドエミットLED光源です。 内蔵反射板はMicro SIDELED LEDの光出力を最適化します。また、フラットなパッケージは限られたスペースでの用途に適しています。 マイクロSIDELEDは、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告)などの用途に適していて、照明ガイド内への組み込み最適化されています。. ミニチュアパッケージLED、放射方向は基板に平行 視野角120°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする