LTRB RASF オスラム 可視光LED Multi CHIPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49116927

オスラム 可視光LED Multi CHIPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(4000個)
内容量1リール(4000個)注文コード49116927品番LTRB RASF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.8 V (レッド), 3.3 V (ブルー), 3.7 V (トゥルーグリーン)●光度:1550 mcd (トゥルーグリーン), 330 mcd (ブルー), 800 mcd (レッド)●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:正方形●主波長:465 nm (ブルー), 530 nm (トゥルーグリーン), 621 nm (レッド)●寸法:2.5 x 2.5 x 0.55mm●レンズ色:クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする