LR H9PP-HZJZ-1-1 オスラム 可視光LED OSLON Black Flat シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49117408

オスラム 可視光LED OSLON Black Flat シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:13.9 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:39 → 45 lm●レンズ形状:正方形●主波長:625 nm●寸法:3.85 x 3.85 x 0.8mm●LED材質:InGaAIP●OSRAM OSLON Black FlatシリーズLED - 単色. Osram製のOSLONマルチチップLEDのBlack Flatファミリは、小型の表面実装(SMT)パッケージに収納されています。 OSLON Black Flat LEDは非常に高い光出力及び安定性を備えています。 このLEDにはUX:3チップテクノロジーも使用されており、チップごとに最大1500 mAの高い電流でLEDが駆動します。 OSLON Black Flat LEDには、1列に1 → 5チップのチップ構成が用意されています。 OSLON Black Flat機器は、例えば小型ヘッドライト、屈折ライト、下向き光線、上向き光線、昼間点灯ライト、霧灯、作業灯などの薄型の設計に適しています。. OSLON Black Flatの特長: - 黒QFNパッケージの熱膨張係数が金属コア基板の係数と一致 - 2 → 5チップタイプ向け、シリアル接続のチップ - 光束の優れた熱安定性 - Rth最適化(UX:3)テクノロジー - C^2テクノロジー(セラミック変換) - 120 °の均等拡散エミッタ - 優れた腐食耐性注文コード49117408品番LR H9PP-HZJZ-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:13.9 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:39 → 45 lm●レンズ形状:正方形●主波長:625 nm●寸法:3.85 x 3.85 x 0.8mm●LED材質:InGaAIP●OSRAM OSLON Black FlatシリーズLED - 単色. Osram製のOSLONマルチチップLEDのBlack Flatファミリは、小型の表面実装(SMT)パッケージに収納されています。 OSLON Black Flat LEDは非常に高い光出力及び安定性を備えています。 このLEDにはUX:3チップテクノロジーも使用されており、チップごとに最大1500 mAの高い電流でLEDが駆動します。 OSLON Black Flat LEDには、1列に1 → 5チップのチップ構成が用意されています。 OSLON Black Flat機器は、例えば小型ヘッドライト、屈折ライト、下向き光線、上向き光線、昼間点灯ライト、霧灯、作業灯などの薄型の設計に適しています。. OSLON Black Flatの特長: - 黒QFNパッケージの熱膨張係数が金属コア基板の係数と一致 - 2 → 5チップタイプ向け、シリアル接続のチップ - 光束の優れた熱安定性 - Rth最適化(UX:3)テクノロジー - C^2テクノロジー(セラミック変換) - 120 °の均等拡散エミッタ - 優れた腐食耐性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする