内容量1リール(2000個)仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:5●順方向電圧:16.35 V●光度:701.3 cd●ピン数:10●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1400 → 2240 lm●レンズ形状:フラット●寸法:6.4 x 3.75 x 0.43mm●LED材質:ThinGaN●OSRAM OSLONブラックフラットシリーズLED - 白. OSRAM Opto Semiconductors製のOSLONブラックフラットLEDは、スリムな小型表面実装の極薄マルチチップLEDアレイです。 この製品は車載用途に最適です。 OSLONブラックフラットLEDアレイは、大きな電流を流す場合でも、高光出力、均一な配光と温度特性を実現します。そして、特に見る側・見られる側の両方に優れたコントラストを提供します。 レンズ無しで機能するように設計されたOSLONブラックフラットLEDは、さらにコンパクトなヘッドライトに使用できるため、設計者のデザインの幅を広げます。. UX:3チップの高輝度LED 低熱抵抗: 4 K/W セラミックコンバータを搭載した頑丈なSMT QFNパッケージ 高いクオリティの照明で可視性の向上 用途: 自動車ヘッドランプ、ロービーム、ハイビーム、昼間点灯用ライト、フォグランプ、コーナリングライト、自転車のライト、バックアップライト注文コード49117444品番KW H5L531.TE