内容量1リール(3000個)仕様LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:392 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1.14 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm●寸法:2 x 1.9 x 0.88mm●レンズ色:クリア●Osram PointLEDシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPOINTLEDシリーズLEDは、直径わずか2 mmのため、シンプルなドリル穴に簡単にフィットし、基板に対してフラットに配置できます。放射パターンが左右対称であるため、この汎用LEDは、キーパッド照明、ディスプレイバックライト、照明ガイドとの組み合わせ、自動車の室内灯などの用途に最適です。. 直径2 mmのパッケージサイズ 視野角120 ° フラットなバックライトに最適なリバーススルーホール実装(品番654-6164はトップ実装です)注文コード49118993品番LB P4SG-S2U1-35-1