内容量1袋(25個)仕様LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 V●光度:1.4 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.78 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:2mm●レンズ色:クリア●Osram PointLEDシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPOINTLEDシリーズLEDは、直径わずか2 mmのため、シンプルなドリル穴に簡単にフィットし、基板に対してフラットに配置できます。放射パターンが左右対称であるため、この汎用LEDは、キーパッド照明、ディスプレイバックライト、照明ガイドとの組み合わせ、自動車の室内灯などの用途に最適です。. 直径2 mmのパッケージサイズ 視野角120 ° フラットなバックライトに最適なリバーススルーホール実装(品番654-6164はトップ実装です)注文コード49119054品番LS P47F-U1AA-1-1