内容量1リール(3000個)仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●光度:17.5 cd●ビュー角:120 °●輝度フラックス:31.5 → 56 lm●レンズ形状:長方形●寸法:4.1 x 1.5 x 0.75mm●レンズ色:黄●Osram SYNIOS P2720シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのSYNIOS P2720シリーズは、自動車の製造及び照明デザイナ向けに設計されたLEDのファミリです。 この高輝度LEDは、同じフットプリントを共有し、3種類のチップサイズが用意されています。 このため、必要なSYNIOS P2720 LEDの数を少なく抑えて明るい照明出力を実現できます。 多彩な色を取り揃えたSYNIOS P2720は、白色LEDのカラービニングを狭くして、色の一貫性を実現します。 また、照明パイプでの使用や、前方照明、信号及び後部組み合わせ照明など自動車の用途にも最適です。. SYNIOS P2720 LEDの特長: さまざまなカラー 高輝度出力 3種類のチップサイズを利用可能 高い信頼性 小型パッケージ 優れた熱特性 高効率注文コード49121136品番KW DPLS32.EC-6H6J-4U8X-1