omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
近接センサ センサ取付け金具 Y92□
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49124058
品番
Y92E-B18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥213
販売価格(税別)
¥
194
バスケットに入れる
適合
M18
仕様
オムロンY92E取り付けブラケット. 汎用プラスチック製取り付けブラケット
長さ(mm)
37
幅(mm)
12.5
保護構造
IP67
寸法A(mm)
32±0.2
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
Φ18
深さ(mm)
20
寸法E(mm)
47以下
寸法B(mm)
17以下
寸法C(mm)
30
電源電圧(V)
12 〜24
寸法G(mm)
Φ9.8
取付け方法
フランジ取り付け
六角(mm)
ボルト:M5×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
スレッドサイズ
M18