商品レビューを投稿する内容量1個仕様E2B、黄銅、標準長. オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。. 特長と利点. IP67等級のため湿潤環境での保護に最適. 動作制御用の視認角360 °のLED. 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意. 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)スレッドサイズM12×1出力形式NPN-NC注文コード49124767品番E2B-M12KS04-WP-C2 5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
この商品は仕様・スレッドサイズ・出力形式など56種類から選べます他の種類を見る