曜日別特売
E2B-S08LN04-MC-B2 スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン) 49124959

スタンダードタイプ近接センサ E2B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様E2B、ステンレススチール、ロングボディ. オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。. IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)スレッドサイズM8×1出力形式PNP-NC注文コード49124959品番E2B-S08LN04-MC-B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様E2B、ステンレススチール、ロングボディ. オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。. IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)長さ(mm)49取付方式非埋込型周波数(Hz)-電源電圧(V)DC12→24材質(ハウジング)ステンレススチール本体形状バレル形短絡保護-検出範囲(mm)4動作温度(℃)Max+70RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP-NCスレッドサイズM8×1ターミナルタイプM8-3ピンスイッチング電流(A)-最大DC電圧(V)30逆極性保護-遮蔽-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする