曜日別特売
FSA41030UVPH9/FHF32EXNH x 1 蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式 Panasonic(パナソニック) 49133875

蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード49133875品番FSA41030UVPH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
消費電力(W)45種別出力固定型(FLR40形/FL40形×1兼用)電圧(V)100~242推奨ランプFHF32EX-N-H灯数1適合(ガード)FK41533材質本体・反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88点灯方式インバータ形ランプ全光束(Lm)4950エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光束(Lm)4670材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887496
2018-02-05
用途: 家の蛍光灯
製造業

ホームセンターより安く買えて満足しています。
特に不具合もなくいい感じです。

対象商品 : 25887496
2017-02-24
用途: 照明の取り換え
建設業・工事業

本体のみと思ってましたが、蛍光管までついていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする