Europower Controls
ゲートリード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
49142748
品番
ECL180R350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイリスタモジュール用のゲート及びカソードリード. Europowerゲート及びカソードリードは、サイリスタモジュールとサイリスタ / ダイオードモジュールの両方に最適で、確実に接続するために成型ハウジングを備えています。 両方のワイヤは、白色ゲートリード及び赤色カソードゲートで絶縁処理され、350 mm及び340 mm UL758規格3751ワイヤから製造されています。 ハウジングは、モジュールの寸法と正確かつ確実に適合するように各サイズに成型されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応