ハーティング
ケーブルグランドアダプタ Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
49142967
品番
19000005067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:レジューサ●内ネジ径:M32●外ネジ径:M20●材質:メタル●併用可能製品:メトリックケーブルエントリ