822-9883 ケーブルグランドアダプタ RS PRO RS PRO 49143037

ケーブルグランドアダプタ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様タイプ:レジューサ●内ネジ径:M20 x 1.5●外ネジ径:M25 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:黒●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質注文コード49143037品番822-9883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様タイプ:レジューサ●内ネジ径:M20 x 1.5●外ネジ径:M25 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:黒●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質材質ナイロン 66タイプレジューサ規格UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする