Prysmian
ケーブルグラントキット Prysmian
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
仕様
ネジ径:M20●材質:スチール●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:13.9mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW20●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。
注文コード
49143213
品番
PVC20BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:M20●材質:スチール●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:13.9mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW20●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。