内容量1セット(1個)仕様ネジ径:M25 、 材質:真鍮 、 最小ケーブル径:11.5mm 、 最大ケーブル径:21mm 、 キット内容物:平ワッシャ、グランド、ロックナット、シール、シールハウジング、シュラウド、ワッシャ 、 IP レーティング:IP66 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 個数:7 、 シリーズ:AXT25 、 IP66、メートルねじ、外装AXT用、真鍮製グランド. ; 屋内及び屋外の用途に最適 ; CY又はSYケーブルと共に使用するために最適 ; 迅速かつ簡単に取り付け可能 ; ハロゲンフリー ; IP66/IP68シール ; 高強度. 屋内及び屋外用途のフレキシブル外装ケーブル用のAXT黄銅グランドキットです。 このキットは、2個のグランドと、ロックナット、ワッシャ、アースタグ、そしてPVCシュラウドから構成されています。注文コード49143728品番AXT25K