CY1SG6-260BSZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146597

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)260注文コード49146597品番CY1SG6-260BSZ
参考基準価格(税別)¥35,370販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側ストローク(mm)260配管形式(G) 集中配管形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする