曜日別特売
CY1SG15-231Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49146728

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)231注文コード49146728品番CY1SG15-231Z
参考基準価格(税別)¥38,720販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着ストローク(mm)231配管形式(G) 集中配管形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする