AVX
コンデンサアレイ 4連 AVX
W2A45C103KAT2A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
1リール(4000個)
1袋(25個)
¥729
許容差
±10%
±10%
±20%
電圧(V)
50dc
16dc
50dc
シリーズ
W2A
W2A
W3A
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49147474
品番
W2A45C103KAT2A
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
静電容量(nF)
10
シリーズ
W2A
許容差
±10%
電圧(V)
50dc
温度特性
X7R
パッケージ/ケース
0508 (1220M)
仕様
(コンデンサの数)4
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125