内容量1個仕様寸法:100 x 100mm 、 厚さ:0.08インチ 、 長さ:100mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:ポリマー 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 硬さ:Shore OO 40 、 動作温度範囲:-60 → +125 ℃ 、 Gap PadR 1000SF. Gap PadR 1000SF is a thermally conductive, electrically insulating, silicone-free polymer specially designed for silicone-sensitive applications. The material is ideal for applications with high standoff and flatness tolerances. Gap PadR 1000SF is reinforced for easy material handling and added durability during assembly. The material is available with a protective liner on both sides of the material. The topside has reduced tack for ease of handling. Typical applications include digital disk drives/CD-ROM, automotive modules and fibre optics modules. Thermal conductivity: 0.9 W/m・K No silicone outgassing No silicone extraction Reduced tack on one side to aid in application assembly Electrically isolating注文コード49149678品番GP1000SF-0.080-02-00-100x100