内容量1袋(50個)仕様寸法:25 x 19mm 、 厚さ:0.127mm 、 長さ:25mm 、 幅:19mm 、 熱伝導率:0.5W/m K 、 材料:Hi-Flow 625 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 材料商標名:Hi-Flow 625 、 動作温度範囲:-30 → +150 ℃ 、 HI-FLOW phase change product. The HI-FLOW flexible replaces thermal grease. Flexible substrate on aluminium with thermal conduction properties equivalent to those of thermal grease without its drawbacks during production. HI-FLOW 625 provides excellent thermal contact between 2 surfaces and insulation up to 4,000 V. Products available in dry version (DRY terminals or terminals with one face coated with thermal acrylic adhesive for easy positioning (AC terminals)注文コード49149994品番HF625-0.005-AC-104