内容量1袋(10個)仕様寸法:11.1 x 7.92mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:11.1mm 、 幅:7.92mm 、 熱伝導率:1.3W/m・K 、 材料:薄膜ポリイミド 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad K10 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil-Pad K10 insulators. High-performance insulators, which combine Kapton MT type polyamide film with the boron nitride reinforced silicon elastomer. Electrical insulators and thermal conductors. These replace ceramic insulators used when mechanical resistance is required. Overcomes the risks of breaking. Very good electrical insulation behaviour.注文コード49150055品番SPK10-0.006-AC-50