BERGQUIST
サーマルギャップパッド Bergquist
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
寸法:11.1 x 7.92mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:11.1mm 、 幅:7.92mm 、 熱伝導率:2.5W/m・K 、 材料:Q-Pad II 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 93 、 材料商標名:Q-Pad II 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃
注文コード
49150143
品番
QII-0.006-00-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:11.1 x 7.92mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:11.1mm 、 幅:7.92mm 、 熱伝導率:2.5W/m・K 、 材料:Q-Pad II 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 93 、 材料商標名:Q-Pad II 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応