北川工業
サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
寸法:195 x 100mm、厚さ:1.5mm、長さ:195mm、幅:100mm、熱伝導率:2W/m・K、材料:EPDM、自己接着:あり、硬さ:ショアC 30、クールプロバイド 熱伝導シート CPVSシリーズ. 非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現 応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減 密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減 制振性に優れ、振動対策も同時に解決
注文コード
49150536
品番
CPVS-1.5F-100195 RS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:195 x 100mm、厚さ:1.5mm、長さ:195mm、幅:100mm、熱伝導率:2W/m・K、材料:EPDM、自己接着:あり、硬さ:ショアC 30、クールプロバイド 熱伝導シート CPVSシリーズ. 非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現 応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減 密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減 制振性に優れ、振動対策も同時に解決
RoHS指令(10物質対応)
対応