SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
165
165
165
85
80
105
45
13
70
46
55
60
115
120
130
140
40
65
27
25
10
15
32
155
160
90
95
110
175
185
20
225
230
265
170
180
190
195
135
30
103
215
240
290
193
280
256
300
チューブ内径(Φmm)
32
20
32
25
40
50
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
(-) 磁石なし
(D) 磁石内蔵
形式
(N) ラバークッション
(N) ラバークッション
(A) エアクッション
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49163214
品番
CDG1RN32-165Z
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
165
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード