SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
155
155
155
115
15
95
110
185
20
230
265
190
13
70
85
46
55
60
80
120
130
105
140
40
65
27
25
165
10
32
45
160
90
175
225
170
180
195
135
30
103
215
240
290
193
280
256
300
チューブ内径(Φmm)
40
20
32
25
40
50
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
(-) 磁石なし
(D) 磁石内蔵
形式
(N) ラバークッション
(N) ラバークッション
(A) エアクッション
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49163476
品番
CDG1RN40-155Z
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
155
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード