SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
90
90
90
60
20
180
190
195
13
70
85
46
55
80
115
120
130
105
140
40
65
27
25
165
10
15
32
45
155
160
95
110
175
185
225
230
265
170
135
30
103
215
240
290
193
280
256
300
チューブ内径(Φmm)
40
20
32
25
40
50
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
(-) 磁石なし
(D) 磁石内蔵
形式
(A) エアクッション
(N) ラバークッション
(A) エアクッション
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49163546
品番
CDG1RA40-90Z
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
90
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード