SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
110
110
110
225
265
170
13
70
85
46
55
60
80
115
120
130
105
140
40
65
27
25
165
10
15
32
45
155
160
90
95
175
185
20
230
180
190
195
135
30
103
215
240
290
193
280
256
300
チューブ内径(Φmm)
40
20
32
25
40
50
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
(-) 磁石なし
(D) 磁石内蔵
形式
(A) エアクッション
(N) ラバークッション
(A) エアクッション
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49163555
品番
CG1RA40-110Z
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストローク(mm)
110
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード